6211-2RSNR P/6 C/2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PSRB-2SL-STL-SB-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTg5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmhMMmhpT0M4eE1EYzJPRGd4TXpBNU5qazVNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVGTlNRbDh5VTB4ZlUxUk1YMU5DWDFOU1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NjQwYzEzODY3ZDBkZDQwZmMzZTgzMmFkN2M4NjU3NDZlODNhODY0MjE0YWUxYTEzMTcxNmMwOGExZGMyYzJmZQ
219570 精密球轴承 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

6211-2RSNR P/6 C/2

描述

CONSOLIDATED BEARING 6211-2RSNR P/6 C/2

Precision Ball Bearing; 55MM Bore; 100MM Outside Diameter; 21MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material

制造商部件号

6211-2RSNR P/6 C/2

BDI部件号
219570

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075140935
重量 / Kilogram
0.61
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Steel
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Deep Groove | C2 Clearance | Snap Ring Groove With Ring
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
制造商货号
6211-2RSNR P/6 C/2
重量/磅
1.34
详细描述
Precision Ball Bearing; 55MM Bore; 100MM Outside Diameter; 21MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
宽度
0.827 英寸 | 21 毫米
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新