6215 T P/5 C/3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-PHEN-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzOTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF3TDJoak15OHhNREUwTWpBMU9EUTNPVFkwTmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZVRWhGVGw4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fGI2ODdhZmI4NGYyNjNmNzc0MTc0OTVlOWE1MzE2NGIxNmY0NDRlZGNhNjQ2ZWRmNDUwM2EwNmQzYWQ3NTc3Njc
219737 精密球轴承 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

6215 T P/5 C/3

描述

CONSOLIDATED BEARING 6215 T P/5 C/3

Precision Ball Bearing; 75MM Bore; 130MM Outside Diameter; 25MM Width; Open Enclosure; ABEC 3 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Phenolic Cage Material

制造商部件号

6215 T P/5 C/3

BDI部件号
219737

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075135733
重量 / Kilogram
1.2
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 3 | ISO P5
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Deep Groove | C3 Clearance
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
制造商货号
6215 T P/5 C/3
重量/磅
2.646
详细描述
Precision Ball Bearing; 75MM Bore; 130MM Outside Diameter; 25MM Width; Open Enclosure; ABEC 3 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Phenolic Cage Material
外径
5.118 英寸 | 130 毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
宽度
0.984 英寸 | 25 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新