SKF
SKF
6216 M/HC5P64HS0VR602
SKF SKF
描述
SKF 6216 M/HC5P64HS0VR602
Precision Ball Bearing; 80MM Bore; 140MM Outside Diameter; 26MM Width; Open Enclosure; ABEC 3 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material
制造商部件号
6216 M/HC5P64HS0VR602
BDI部件号
24430949
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6216-M-HC5P64HS0VR602/p/24430949
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577489418
重量 / Kilogram
1.49
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 3 | ISO P4
材料 - 滚珠
Ceramic
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Steel
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
详细描述
Precision Ball Bearing; 80MM Bore; 140MM Outside Diameter; 26MM Width; Open Enclosure; ABEC 3 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material
宽度
1.024 英寸 | 26 毫米
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
外径
5.512 英寸 | 140 毫米