https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-PSRB1-O-BR-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA5MjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR013TDJnd05pOHhNRFV6TnpRek1UZ3lOalEyTWk5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZVRk5TUWpGZlQxOUNVbDlUUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDAxNGQwYzY1ZTRjMzBlZWRiZDExYjlkZWVlZTE4ZjNmYTgzM2I1YjA5MDYyOGY2MjllYTE4ZjgzODBmMzk5NGY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-PSRB1-O-BR-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA5MjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR013TDJnd05pOHhNRFV6TnpRek1UZ3lOalEyTWk5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZVRk5TUWpGZlQxOUNVbDlUUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDAxNGQwYzY1ZTRjMzBlZWRiZDExYjlkZWVlZTE4ZjNmYTgzM2I1YjA5MDYyOGY2MjllYTE4ZjgzODBmMzk5NGY
FAG
FAG
6219-MA-P5-S1
FAG FAG
描述
FAG 6219-MA-P5-S1
Precision Ball Bearing; 95MM Bore; 170MM Outside Diameter; 32MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearings; Brass Cage Material; Not Applicable Raceway Type; Ball Bearing
制造商部件号
6219-MA-P5-S1
BDI部件号
24858418
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6219-MA-P5-S1/p/24858418
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054369226997
重量 / Kilogram
3.28
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 5 | ISO P5
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Brass
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Operating Temperature Upto 392 Deg F
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
重量/磅
7.23115
详细描述
Precision Ball Bearing; 95MM Bore; 170MM Outside Diameter; 32MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearings; Brass Cage Material; Not Applicable Raceway Type; Ball Bearing
孔径
3.74 英寸 | 95 毫米
外径
6.693 英寸 | 170 毫米
宽度
1.26 英寸 | 32 毫米