https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PSRB-O-BR-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJnd1ppOHhNREk1TURRNE56TTJNVFUyTmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRk5TUWw5UFgwSlNYMU5DWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiMjU4YjA5ZTc5NzgyMjhlYTVjNjljOGZiMzk1YjE4NTc2NzVmYzRmYmJhN2QyNzM1NTI5M2VlNmE0MDMyMjNi
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
6232 M P/6 C/3
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 6232 M P/6 C/3
Precision Ball Bearing; 160MM Bore; 290MM Outside Diameter; 48MM Width; Open Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Bronze Cage Material
制造商部件号
6232 M P/6 C/3
BDI部件号
220151
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6232-M-P-6-C-3/p/220151
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075132213
重量 / Kilogram
14.1
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Bronze
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Deep Groove | C3 Clearance
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
制造商货号
6232 M P/6 C/3
重量/磅
31.5
详细描述
Precision Ball Bearing; 160MM Bore; 290MM Outside Diameter; 48MM Width; Open Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Bronze Cage Material
宽度
1.89 英寸 | 48 毫米
外径
11.417 英寸 | 290 毫米
孔径
6.299 英寸 | 160 毫米