https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PSRB-2SL-STL-CB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZqTDJnME9DODVPREV5TkRVeE9UZ3pNemt3TDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOVFVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmUTBKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5YmE4NTc3YTFjMGY0MDViM2Q5YThiY2IwNTk2ZTUzZGQxMmJkNWE4ZmM0YzFiOTMwNjRhZmY2NTk2YzZiYmY1
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PSRB-2SL-STL-CB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZqTDJnME9DODVPREV5TkRVeE9UZ3pNemt3TDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOVFVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmUTBKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5YmE4NTc3YTFjMGY0MDViM2Q5YThiY2IwNTk2ZTUzZGQxMmJkNWE4ZmM0YzFiOTMwNjRhZmY2NTk2YzZiYmY1
SKF
SKF
6306-2RS1/HC5C3GJN
SKF SKF
描述
SKF 6306-2RS1/HC5C3GJN
Precision Ball Bearing; 30MM Bore; 72MM Outside Diameter; 19MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Ceramic Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material
制造商部件号
6306-2RS1/HC5C3GJN
BDI部件号
1260691
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6306-2RS1-HC5C3GJN/p/1260691
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316571741550
重量 / Kilogram
0.322
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
材料 - 滚珠
Ceramic
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Steel
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Contact Seal
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Deep Groove | Corrosion Resistant Ball | Grease with Polyurea Thickener | C3 Clearance
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
制造商货号
6306-2RS1/HC5C3GJN
重量/磅
0.82
详细描述
Precision Ball Bearing; 30MM Bore; 72MM Outside Diameter; 19MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Ceramic Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
宽度
0.748 英寸 | 19 毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米