6312T2LLBC3P5 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PSRB-2SL-NL-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0poTDJobVl5OHhNRFF6TkRZeU9UTTJPVGc0Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRk5TUWw4eVUweGZUa3hmVTBKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODhiODFkMjA1NTY4MjRlZWEwNDUzMzYxZDViOTk3OGJiZDM3Y2I0NDI0YTliNDVmZDU1ZGJkYjM3OGI0Mjhk
1208644 精密球轴承 

NTN NTN

6312T2LLBC3P5

描述

NTN 6312T2LLBC3P5

Precision Ball Bearing; 60MM Bore; 130MM Outside Diameter; 31MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Nylon Cage Material

制造商部件号

6312T2LLBC3P5

BDI部件号
1208644

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359578720
重量 / Kilogram
1.65
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 5 | ISO P5
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Nylon
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Non Contact Seal
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Deep Groove | C3 Clearance
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
制造商货号
6312T2LLBC3P5
重量/磅
3.638
详细描述
Precision Ball Bearing; 60MM Bore; 130MM Outside Diameter; 31MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Nylon Cage Material
外径
5.118 英寸 | 130 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
宽度
1.22 英寸 | 31 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新