6313TBR12P4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1-O-PH-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTIwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTVMMmhoTUM4eE1EYzJPRGM0TURVMU9ETTJOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakZmVDE5UVNGOVRRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTMyYzMyMWUxOTRjYWU3MTJhNWE3NTJkZTEwNDNlNzQ4YTc2MTc0MjY5ZjYxMzQ2MTFiMTI0MDZjMmE5NDkxYg
1186849 精密球轴承 

RHP BEARING RHP BEARING

6313TBR12P4

描述

RHP BEARING 6313TBR12P4

Precision Ball Bearing; 65MM Bore; 140MM Outside Diameter; 33MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Phenolic Cage Material

制造商部件号

6313TBR12P4

BDI部件号
1186849

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0747023060719
重量 / Kilogram
2.188
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Deep Groove | Special Clearance | 1 Piece Inner Ring Centered
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
制造商货号
6313TBR12P4
重量/磅
4.82363
详细描述
Precision Ball Bearing; 65MM Bore; 140MM Outside Diameter; 33MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Phenolic Cage Material
外径
5.512 英寸 | 140 毫米
宽度
1.299 英寸 | 33 毫米
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新