6316-Z P/6 C/3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PSRB-1SHLD-STL-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODkxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmhMMmc1TVM4eE1EYzNNREkwTURFM05qRTFPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVGTlNRbDh4VTBoTVJGOVRWRXhmVTBKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiOTA4Yzk1N2EyMzFjYzA4MzA1ZGNiZDc3ZmI1YjNmYzgyNTY1ZjM0YzczN2ZiZTVmMTcxNzM5Y2E1M2NkOGY4
220947 精密球轴承 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

6316-Z P/6 C/3

描述

CONSOLIDATED BEARING 6316-Z P/6 C/3

Precision Ball Bearing; 80MM Bore; 170MM Outside Diameter; 39MM Width; 1 Metal Shield Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material

制造商部件号

6316-Z P/6 C/3

BDI部件号
220947

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075217644
重量 / Kilogram
3.55
Product Group - BDI
B04270
外壳
1 Metal Shield
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Steel
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Deep Groove | C3 Clearance
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
制造商货号
6316-Z P/6 C/3
重量/磅
7.92
详细描述
Precision Ball Bearing; 80MM Bore; 170MM Outside Diameter; 39MM Width; 1 Metal Shield Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material
宽度
1.535 英寸 | 39 毫米
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
外径
6.693 英寸 | 170 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新