https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-BNR-PACB1P-O-PH-SB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjczNzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE13TDJnMFlpOHhNRGcyTURNd01EVTVPVE15Tmk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZRazVTWDFCQlEwSXhVRjlQWDFCSVgxTkNYekZKTVU5Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhZDJhOWMzOTAwYTY1ODlmNjBjNDRkYzNjZWYzYTg5YThjOGY3MDg4Y2YwYzM2YjE4NzBmNWFkNmVmMWI1YTc1
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-BNR-PACB1P-O-PH-SB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjczNzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE13TDJnMFlpOHhNRGcyTURNd01EVTVPVE15Tmk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZRazVTWDFCQlEwSXhVRjlQWDFCSVgxTkNYekZKTVU5Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhZDJhOWMzOTAwYTY1ODlmNjBjNDRkYzNjZWYzYTg5YThjOGY3MDg4Y2YwYzM2YjE4NzBmNWFkNmVmMWI1YTc1
NSK
NSK
65BNR10ETDUELP4Y
NSK NSK
描述
NSK 65BNR10ETDUELP4Y
Precision Ball Bearing; 65MM Bore; 100MM Outside Diameter; 36MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 18 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
65BNR10ETDUELP4Y
BDI部件号
24666575
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/65BNR10ETDUELP4Y/p/24666575
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176962615
重量 / Kilogram
1.94
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
18 Degree
预加载
Extra Light
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Ultra High Speed
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
65BNR10ETDUELP4Y
重量/磅
4.2769
详细描述
Precision Ball Bearing; 65MM Bore; 100MM Outside Diameter; 36MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 18 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
宽度
1.417 英寸 | 36 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米