NTN
NTN
6917ZZP5
NTN NTN
描述
NTN 6917ZZP5
Precision Ball Bearing; 85MM Bore; 120MM Outside Diameter; 18MM Width; 2 Metal Shields Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material
制造商部件号
6917ZZP5
BDI部件号
1209888
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6917ZZP5/p/1209888
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359653618
重量 / Kilogram
0.526
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 5 | ISO P5
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Steel
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Non Contact Shield
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Deep Groove
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
制造商货号
6917ZZP5
重量/磅
1.16
详细描述
Precision Ball Bearing; 85MM Bore; 120MM Outside Diameter; 18MM Width; 2 Metal Shields Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material
外径
4.724 英寸 | 120 毫米
宽度
0.709 英寸 | 18 毫米
孔径
3.346 英寸 | 85 毫米