https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PSRBP-O-STL-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmxMMmhrTlM4eE1EYzNNREUwTmpjNE56TTFPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVGTlNRbEJmVDE5VFZFeGZVMEpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDM0NzRlMThmN2FlNTg1ZDY2YWIxNjE2ZThmNTI3NzY3NDljMmU5MDMxMWEzODYyYmZjMmJmZjM5OGU4ODJkODI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PSRBP-O-STL-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmxMMmhrTlM4eE1EYzNNREUwTmpjNE56TTFPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVGTlNRbEJmVDE5VFZFeGZVMEpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDM0NzRlMThmN2FlNTg1ZDY2YWIxNjE2ZThmNTI3NzY3NDljMmU5MDMxMWEzODYyYmZjMmJmZjM5OGU4ODJkODI
NTN
NTN
6922D2+10.2/10P6V2
NTN NTN
描述
NTN 6922D2+10.2/10P6V2
Precision Ball Bearing; 110MM Bore; 150MM Outside Diameter; 50.2MM Width; Open Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; Steel Cage Material
制造商部件号
6922D2+10.2/10P6V2
BDI部件号
1209910
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6922D2+10-2-10P6V2/p/1209910
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359423303
重量 / Kilogram
2.1
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Steel
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Deep Groove
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
详细描述
Precision Ball Bearing; 110MM Bore; 150MM Outside Diameter; 50.2MM Width; Open Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; Steel Cage Material
外径
5.906 英寸 | 150 毫米
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米
宽度
1.976 英寸 | 50.2 毫米