

NSK
NSK
7000CTYNDBLP5 LGUL GREASE
NSK NSK
描述
NSK 7000CTYNDBLP5 LGUL GREASE
Precision Ball Bearing; 10MM Bore; 26MM Outside Diameter; 16MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
制造商部件号
7000CTYNDBLP5 LGUL GREASE
BDI部件号
21451739
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7000CTYNDBLP5-LGUL-GREASE/p/21451739
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.09
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 5 | ISO P5
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
15 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Polyamide
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Back to Back
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
详细描述
Precision Ball Bearing; 10MM Bore; 26MM Outside Diameter; 16MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米
外径
1.024 英寸 | 26 毫米