https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1-O-PH-CB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTYyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTJMMmd4TXk4eE1EYzNNREl6T0RFeE1UYzNOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakZmVDE5UVNGOURRbDh4U1RGUFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NmRmNjQ2MzIzZTBmYWUxNDA1MTdiN2VkNjdlNWZiNDllZmM5OTk5NWRjOWI5MTMwMTJjODE0MTg4MTgyZmM1Zg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1-O-PH-CB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTYyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTJMMmd4TXk4eE1EYzNNREl6T0RFeE1UYzNOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakZmVDE5UVNGOURRbDh4U1RGUFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NmRmNjQ2MzIzZTBmYWUxNDA1MTdiN2VkNjdlNWZiNDllZmM5OTk5NWRjOWI5MTMwMTJjODE0MTg4MTgyZmM1Zg
SKF
SKF
7001 CE/HCP4A
SKF SKF
描述
SKF 7001 CE/HCP4A ; 轴承/角接触球轴承
Precision Ball Bearing; 12MM Bore; 28MM Outside Diameter; 8MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
7001 CE/HCP4A
BDI部件号
23950547
详情
1150.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7001-CE-HCP4A/p/23950547
单价(不含税)
¥1,150.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Ceramic
轴承数量
1 (Single)
接触角
15 Degree
预加载
None
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | High Speed E Design
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
7001 CE/HCP4A
重量/磅
0.051
详细描述
Precision Ball Bearing; 12MM Bore; 28MM Outside Diameter; 8MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
宽度
0.315 英寸 | 8 毫米
外径
1.102 英寸 | 28 毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米

