7001 CEGA/HCP4A https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1-O-PH-CB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTYyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTJMMmd4TXk4eE1EYzNNREl6T0RFeE1UYzNOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakZmVDE5UVNGOURRbDh4U1RGUFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NmRmNjQ2MzIzZTBmYWUxNDA1MTdiN2VkNjdlNWZiNDllZmM5OTk5NWRjOWI5MTMwMTJjODE0MTg4MTgyZmM1Zg
22784305 精密球轴承 

SKF SKF

7001 CEGA/HCP4A

描述

SKF 7001 CEGA/HCP4A

Precision Ball Bearing; 12MM Bore; 28MM Outside Diameter; 8MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material

制造商部件号

7001 CEGA/HCP4A

BDI部件号
22784305

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316575978372
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Ceramic
轴承数量
1 (Single)
接触角
15 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | High Speed E Design
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
7001 CEGA/HCP4A
重量/磅
0.051
详细描述
Precision Ball Bearing; 12MM Bore; 28MM Outside Diameter; 8MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
外径
1.102 英寸 | 28 毫米
宽度
0.315 英寸 | 8 毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新