https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-PACB1-O-PH-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzMDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJneE9TOHhNRGcyTURVM05ESXhNakV5Tmk5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGZlQxOVFTRjlUUWw4eVNURlBYek13TUhnek1EQXVhbkJufDNlYmY2ZGM2MTRmNDlhZDYyOWU1ZmUzYjliNzY0ODgzZmVmYjc3NGY0Y2FlZGMyNTI1MjUyYTU0NDRhZDU2ZWE
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-PACB1-O-PH-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzMDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJneE9TOHhNRGcyTURVM05ESXhNakV5Tmk5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGZlQxOVFTRjlUUWw4eVNURlBYek13TUhnek1EQXVhbkJufDNlYmY2ZGM2MTRmNDlhZDYyOWU1ZmUzYjliNzY0ODgzZmVmYjc3NGY0Y2FlZGMyNTI1MjUyYTU0NDRhZDU2ZWE
NSK
NSK
7002A5TRSUMP3
NSK NSK
描述
NSK 7002A5TRSUMP3
Precision Ball Bearing; 15MM Bore; 32MM Outside Diameter; 9MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
7002A5TRSUMP3
BDI部件号
24666686
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7002A5TRSUMP3/p/24666686
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176655968
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
25 Degree
预加载
Medium
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
7002A5TRSUMP3
重量/磅
0.066
详细描述
Precision Ball Bearing; 15MM Bore; 32MM Outside Diameter; 9MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
外径
1.26 英寸 | 32 毫米
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
宽度
0.354 英寸 | 9 毫米