7002A5TYNSUMP4Y https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-PACB1-O-PY-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZtTDJnMU1TOHhNRGcyTURVMU9UQTNNek14TUM5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGZlQxOVFXVjlUUWw4eVNURlBYek13TUhnek1EQXVhbkJufDM3OWVkMGFlNmU0Mzc4OWUxMjE1MTdiMjI2MzU4Y2NkMTY2OGMwMjcwZTcwYjk4MmVhNzMxODBjNmM1MGE2Nzk
24666687 精密球轴承 

NSK NSK

7002A5TYNSUMP4Y

描述

NSK 7002A5TYNSUMP4Y

Precision Ball Bearing; 15MM Bore; 32MM Outside Diameter; 9MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material

制造商部件号

7002A5TYNSUMP4Y

BDI部件号
24666687

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176761997
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
25 Degree
预加载
Medium
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Polyamide
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Bore and OD are Exclusive All Others are ISO 4
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
7002A5TYNSUMP4Y
重量/磅
0.066
详细描述
Precision Ball Bearing; 15MM Bore; 32MM Outside Diameter; 9MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
外径
1.26 英寸 | 32 毫米
宽度
0.354 英寸 | 9 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新