NSK
NSK
7004CTYNSULP4
NSK NSK
描述
NSK 7004CTYNSULP4 ; 轴承/角接触球轴承
Precision Ball Bearing; 20MM Bore; 42MM Outside Diameter; 12MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
制造商部件号
7004CTYNSULP4
BDI部件号
17758053
详情
146.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7004CTYNSULP4/p/17758053
单价(不含税)
¥146.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176732119
重量 / Kilogram
0.067
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
15 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Polyamide
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Super Precision
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
7004CTYNSULP4
重量/磅
0.15432
详细描述
Precision Ball Bearing; 20MM Bore; 42MM Outside Diameter; 12MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
外径
1.654 英寸 | 42 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
宽度
0.472 英寸 | 12 毫米