https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-PACB1P-7DB-O-P-S-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMyOTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJnMk1DOHhNRFF5TXpBd01ETTJOekV6TkM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGUVh6ZEVRbDlQWDFCZlUxOHlTVEZQWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5ZDk5MGU4MmI3OGFiNDJiODQ5NGRlMmQxMjE3YTc3NDVlZDViZWU4NDNlMDczYzJjYjA4MzVhOGMxYzI2YWIz
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-PACB1P-7DB-O-P-S-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMyOTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJnMk1DOHhNRFF5TXpBd01ETTJOekV6TkM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGUVh6ZEVRbDlQWDFCZlUxOHlTVEZQWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5ZDk5MGU4MmI3OGFiNDJiODQ5NGRlMmQxMjE3YTc3NDVlZDViZWU4NDNlMDczYzJjYjA4MzVhOGMxYzI2YWIz
NTN
NTN
7004UCDB/GNP5
NTN NTN
描述
NTN 7004UCDB/GNP5
Precision Ball Bearing; 20MM Bore; 42MM Outside Diameter; 24MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Nylon Cage Material
制造商部件号
7004UCDB/GNP5
BDI部件号
24093555
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7004UCDB-GNP5/p/24093555
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 5 | ISO P5
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
15 Degree
预加载
Light
滚道类型
2 Rib Inner Ring and 1 Rib Outer Ring
保持架材料
Nylon
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Back to Back
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
详细描述
Precision Ball Bearing; 20MM Bore; 42MM Outside Diameter; 24MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Nylon Cage Material
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
1.654 英寸 | 42 毫米
宽度
0.945 英寸 | 24 毫米

