

SKF
SKF
7007 ACDGA/P4A
SKF SKF
描述
SKF 7007 ACDGA/P4A
Precision Ball Bearing; 35MM Bore; 62MM Outside Diameter; 14MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
7007 ACDGA/P4A
BDI部件号
1416265
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7007-ACDGA-P4A/p/1416265
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316570809299
重量 / Kilogram
0.161
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
25 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | High Precision
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
7007 ACDGA/P4A
重量/磅
0.355
详细描述
Precision Ball Bearing; 35MM Bore; 62MM Outside Diameter; 14MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
宽度
0.551 英寸 | 14 毫米