7007-B-XL-2RS-TVP-P5-UO https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1-2SL-PL-SB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxMDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRtTDJnMFlpODVNVEExT0RBNU1UUTFPRGcyTG1wd1p3fGYzMWVkZGZlNjMxOGE0NWY4ZDAzOGM4YTE5YzM2MGIyZjA5OGI1OGRmYTAzNDkxMDgxMmVkYzk1MTBkNThhOGM
1151489 精密球轴承 

FAG FAG

7007-B-XL-2RS-TVP-P5-UO

描述

FAG 7007-B-XL-2RS-TVP-P5-UO

Precision Ball Bearing; 35MM Bore; 62MM Outside Diameter; 14MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 40 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material

制造商部件号

7007-B-XL-2RS-TVP-P5-UO

BDI部件号
1151489

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4026677955654
重量 / Kilogram
0.14
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 5 | ISO P5
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
40 Degree
预加载
None
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Polyamide
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Contact Seal
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
详细描述
Precision Ball Bearing; 35MM Bore; 62MM Outside Diameter; 14MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 40 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
宽度
0.551 英寸 | 14 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新