https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-PACB3-DUD-O-PH-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUzMzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJobU15OHhNRGcyTURVNE1ERTBNekV6TkM5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpOZlJGVkVYMDlmVUVoZlUwSmZNa2t4VDE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGE5NGQ0ZDc1Yjg2NTFjZTk2ZGIzYmVmN2M2YjAwYzY5OGI1Njk1ZmMzYmEyZmZjMTBmMjUwYTVjYzExNWZiYTE
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-PACB3-DUD-O-PH-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUzMzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJobU15OHhNRGcyTURVNE1ERTBNekV6TkM5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpOZlJGVkVYMDlmVUVoZlUwSmZNa2t4VDE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGE5NGQ0ZDc1Yjg2NTFjZTk2ZGIzYmVmN2M2YjAwYzY5OGI1Njk1ZmMzYmEyZmZjMTBmMjUwYTVjYzExNWZiYTE
NSK
NSK
7011A5TRDUDMP4Y
NSK NSK
描述
NSK 7011A5TRDUDMP4Y
Precision Ball Bearing; 2.165" Bore; 3.543" Outside Diameter; 1.417" Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
7011A5TRDUDMP4Y
BDI部件号
21451768
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7011A5TRDUDMP4Y/p/21451768
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176841989
重量 / Kilogram
1.15
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
25 Degree
预加载
Medium
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Universal
磨平
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Angular Contact
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
详细描述
Precision Ball Bearing; 2.165" Bore; 3.543" Outside Diameter; 1.417" Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
宽度
1.417 英寸 | 36 毫米
外径
3.543 英寸 | 89.992 毫米