SKF
SKF
7013 ACDGA/P4A
SKF SKF
描述
SKF 7013ACDGA/P4A ; 轴承/角接触球轴承
Precision Ball Bearing; 65MM Bore; 100MM Outside Diameter; 18MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
7013 ACDGA/P4A
BDI部件号
1416060
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7013-ACDGA-P4A/p/1416060
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 斯洛伐克 | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316570661408
重量 / Kilogram
0.44
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
25 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | High Precision
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
7013 ACDGA/P4A
重量/磅
0.968
详细描述
Precision Ball Bearing; 65MM Bore; 100MM Outside Diameter; 18MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
宽度
0.709 英寸 | 18 毫米
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米