7018A5TRDUDMP3 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-PACB3-DUD-O-PH-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUzMzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJobU15OHhNRGcyTURVNE1ERTBNekV6TkM5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpOZlJGVkVYMDlmVUVoZlUwSmZNa2t4VDE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGE5NGQ0ZDc1Yjg2NTFjZTk2ZGIzYmVmN2M2YjAwYzY5OGI1Njk1ZmMzYmEyZmZjMTBmMjUwYTVjYzExNWZiYTE
17758409 精密球轴承 

NSK NSK

7018A5TRDUDMP3

描述

NSK 7018A5TRDUDMP3

Precision Ball Bearing; 90MM Bore; 140MM Outside Diameter; 72MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 3 (1 Triplex Set) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material

制造商部件号

7018A5TRDUDMP3

BDI部件号
17758409

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176691270
重量 / Kilogram
3.51
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
3 (1 Triplex Set)
接触角
25 Degree
预加载
Medium
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Triplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Super Precision
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
详细描述
Precision Ball Bearing; 90MM Bore; 140MM Outside Diameter; 72MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 3 (1 Triplex Set) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
宽度
2.835 英寸 | 72 毫米
外径
5.512 英寸 | 140 毫米
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新