7019UDTBT/GMP4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNXXXXXX-1598-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ4NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V6TDJnMVlTOHhNRE0xTnpFd09UazRNVEl4TkM5SlRrUk9WRTVZV0ZoWVdGaGZNVFU1T0Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDA5ODgzMzRlY2ZiZGY2M2Y3MmMzNjExMjliMmMzMmE4ZjE2YWRjY2Y2MWVhMzA4ZDJhOTc0OTBkZmEwM2ZhMWM
1211073 精密球轴承 

NTN NTN

7019UDTBT/GMP4

描述

NTN 7019UDTBT/GMP4

Precision Ball Bearing; 95MM Bore; 145MM Outside Diameter; 96MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 30 Degree Contact Angle; Nylon Cage Material

制造商部件号

7019UDTBT/GMP4

BDI部件号
1211073

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359642056
重量 / Kilogram
4.88
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
4 (1 Quadruplex Set)
接触角
30 Degree
预加载
Medium
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Nylon
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Quadruplex-Tandem and Back to Back
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
7019UDTBT/GMP4
详细描述
Precision Ball Bearing; 95MM Bore; 145MM Outside Diameter; 96MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 30 Degree Contact Angle; Nylon Cage Material
宽度
3.78 英寸 | 96 毫米
外径
5.709 英寸 | 145 毫米
孔径
3.74 英寸 | 95 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新