https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-PACB1P-O-PH-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE0NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00zTDJoalpDOHhNRGcyTURVMk9UVXlOak13TWk5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGUVgwOWZVRWhmVTBKZk1ra3hUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OGUwMzZjNzE3ZWJjZDY4OTQyZDAzYjdlNzk3OGZmMzI3Mzk0Y2VkNGY0OTE5MWU2Mzk5ZWFmM2U4OTQ0MzZkYQ
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-PACB1P-O-PH-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE0NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00zTDJoalpDOHhNRGcyTURVMk9UVXlOak13TWk5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGUVgwOWZVRWhmVTBKZk1ra3hUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OGUwMzZjNzE3ZWJjZDY4OTQyZDAzYjdlNzk3OGZmMzI3Mzk0Y2VkNGY0OTE5MWU2Mzk5ZWFmM2U4OTQ0MzZkYQ
NSK
NSK
7026A5TRDUMP4
NSK NSK
描述
NSK 7026A5TRDUMP4
Precision Ball Bearing; 130MM Bore; 200MM Outside Diameter; 66MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
7026A5TRDUMP4
BDI部件号
19372182
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7026A5TRDUMP4/p/19372182
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
3.34
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
25 Degree
预加载
Medium
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Super Precision
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
详细描述
Precision Ball Bearing; 130MM Bore; 200MM Outside Diameter; 66MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
宽度
2.598 英寸 | 66 毫米
外径
7.874 英寸 | 200 毫米
孔径
5.118 英寸 | 130 毫米

