7044 MG P/6 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1-O-BR-SB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTYzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFESXhMMmd3WXk4eE1EYzNNREV6TmprNE9UY3lOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakZmVDE5Q1VsOVRRbDh4U1RGUFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTE2ZjEyOGZkMGFkYTkwNDBhYWQwYzFiZmNkNjBmYzA2NzIzMGI0Nzk2YjRkMjhiMzdlZTBmZmJhNWUzYWRkZA
221470 精密球轴承 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

7044 MG P/6

描述

CONSOLIDATED BEARING 7044 MG P/6

Precision Ball Bearing; 220MM Bore; 340MM Outside Diameter; 56MM Width; Open Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 30 Degree Contact Angle; Bronze Cage Material

制造商部件号

7044 MG P/6

BDI部件号
221470

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075150583
重量 / Kilogram
18.7
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
30 Degree
预加载
None
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Bronze
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
7044 MG P/6
重量/磅
41.23
详细描述
Precision Ball Bearing; 220MM Bore; 340MM Outside Diameter; 56MM Width; Open Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 30 Degree Contact Angle; Bronze Cage Material
宽度
2.205 英寸 | 56 毫米
外径
13.386 英寸 | 340 毫米
孔径
8.661 英寸 | 220 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新