https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-BER-PACB1P-2SL-PH-CB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMwODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF4TDJnd1lTOHhNRGcyTURVMU16azJNVFV3TWk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZRa1ZTWDFCQlEwSXhVRjh5VTB4ZlVFaGZRMEpmTWtreFQxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyZmVkZjhiNzJhMTIyZGNkMmVhZmQyNmQyZTNiNGMxMGY1MDQ4MWFmZDM4Y2NiMWY0NDU0ZjRhYmQyODBmMDZi
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-BER-PACB1P-2SL-PH-CB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMwODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF4TDJnd1lTOHhNRGcyTURVMU16azJNVFV3TWk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZRa1ZTWDFCQlEwSXhVRjh5VTB4ZlVFaGZRMEpmTWtreFQxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyZmVkZjhiNzJhMTIyZGNkMmVhZmQyNmQyZTNiNGMxMGY1MDQ4MWFmZDM4Y2NiMWY0NDU0ZjRhYmQyODBmMDZi
NSK
NSK
70BNR10HTV1DUELP3
NSK NSK
描述
NSK 70BNR10HTV1DUELP3
Precision Ball Bearing; 70MM Bore; 110MM Outside Diameter; 40MM Width; 1 Seal Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 18 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
70BNR10HTV1DUELP3
BDI部件号
20459832
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/70BNR10HTV1DUELP3/p/20459832
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00270
外壳
1 Seal
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Ceramic
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
18 Degree
预加载
Extra Light
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Non Contact Seal
安装配组
Duplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Ultra High Speed
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
详细描述
Precision Ball Bearing; 70MM Bore; 110MM Outside Diameter; 40MM Width; 1 Seal Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 18 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
宽度
1.575 英寸 | 40 毫米