70BNR10XTYNDBBCA10P4 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-BNR-PACBDBB-O-PY-CB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY0MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJoalpTOHhNRGcyTURJMU5ESTVPREUwTWk5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZRazVTWDFCQlEwSkVRa0pmVDE5UVdWOURRbDh4U1RGUFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NjBjMGY2MWI4MmUwNGVhNWUyYTFhYzFkMDdjNTI3NjZhN2JlN2FkM2U2NWU5YWNkMGUzZThjMzM0MmEwYmYxMg
24666591 精密球轴承 

NSK NSK

70BNR10XTYNDBBCA10P4

描述

NSK 70BNR10XTYNDBBCA10P4

Precision Ball Bearing; 70MM Bore; 110MM Outside Diameter; 80MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearings; 18 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material; 1 Rib Inner Ring and Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Quadruplex-Back to Back Mounting Arrangement

制造商部件号

70BNR10XTYNDBBCA10P4

BDI部件号
24666591

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176908453
重量 / Kilogram
2.55
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
4 (1 Quadruplex Set)
接触角
18 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Polyamide
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Quadruplex-Back to Back
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Angular Contact | Ultra High Speed
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
5.622
详细描述
Precision Ball Bearing; 70MM Bore; 110MM Outside Diameter; 80MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearings; 18 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material; 1 Rib Inner Ring and Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Quadruplex-Back to Back Mounting Arrangement
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
宽度
3.15 英寸 | 80 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新