NSK
NSK
70BNR19HTXV1VDU-02
NSK NSK
描述
NSK 70BNR19HTXV1VDU-02
Precision Ball Bearing; 70MM Bore; 100MM Outside Diameter; 32MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 18 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
70BNR19HTXV1VDU-02
BDI部件号
24666592
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/70BNR19HTXV1VDU-02/p/24666592
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176785320
重量 / Kilogram
0.292
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Ceramic
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
18 Degree
预加载
None
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Non Contact Seal
安装配组
Duplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Ultra High Speed | Corrosion Resistant Ball
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
70BNR19HTXV1VDU-02
重量/磅
1.587
详细描述
Precision Ball Bearing; 70MM Bore; 100MM Outside Diameter; 32MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 18 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
宽度
1.26 英寸 | 32 毫米