718/500-MP-P5-M15VZ https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-PACB1-OPEN-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRsTDJoalppOHhNRFV6TnpRME5qRXhNek14TUM5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGZlQxQkZUbDlDVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDIxNWJlNzhiNDA0YmViMDU5NWQ2NzU0MjA3M2FmMDg4Mzk5Njk5ZTJkM2MyOWNiNWVkMjAxYzdhOWYxZGM0YWE
24858500 精密球轴承 

FAG FAG

718/500-MP-P5-M15VZ

描述

FAG 718/500-MP-P5-M15VZ

Precision Ball Bearing; 500MM Bore; 620MM Outside Diameter; 56MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearings; 30 Degree Contact Angle; Brass Cage Material; 1 Rib Inner Ring and Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing

制造商部件号

718/500-MP-P5-M15VZ

BDI部件号
24858500

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802210224
重量 / Kilogram
35.1
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 5 | ISO P5
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
30 Degree
预加载
None
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Brass
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Angular Contact
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
77.382
详细描述
Precision Ball Bearing; 500MM Bore; 620MM Outside Diameter; 56MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearings; 30 Degree Contact Angle; Brass Cage Material; 1 Rib Inner Ring and Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing
外径
24.409 英寸 | 620 毫米
宽度
2.205 英寸 | 56 毫米
孔径
19.685 英寸 | 500 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新