718/670 AMB/P5 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1-O-BR-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTUyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTJMMmhoWlM4eE1EYzNNRE15T1RFd09EVXhNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakZmVDE5Q1VsOVRRbDh5U1RGUFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDIxMzA2NTMwODYzNzVjOTIzMGYwNTdhNTI1NDVmZDk1MjBhOGM0M2I4ZDJjNDY4NDNjMWNhODUwNTcwYWY5NQ
1267957 精密球轴承 

SKF SKF

718/670 AMB/P5

描述

SKF 718/670 AMB/P5

Precision Ball Bearing; 670MM Bore; 820MM Outside Diameter; 69MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 30 Degree Contact Angle; Brass Cage Material

制造商部件号

718/670 AMB/P5

BDI部件号
1267957

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316577101815
重量 / Kilogram
103.268
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 5 | ISO P5
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
30 Degree
预加载
None
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Brass
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Inner Ring Centered
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
718/670 AMB/P5
重量/磅
229.92
详细描述
Precision Ball Bearing; 670MM Bore; 820MM Outside Diameter; 69MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 30 Degree Contact Angle; Brass Cage Material
外径
32.283 英寸 | 820 毫米
宽度
2.717 英寸 | 69 毫米
孔径
26.378 英寸 | 670 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新