FAG
FAG
71888-MP-P5-UL
FAG FAG
描述
FAG 71888-MP-P5-UL
Precision Ball Bearing; 440MM Bore; 540MM Outside Diameter; 46MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 30 Degree Contact Angle; Brass Cage Material
制造商部件号
71888-MP-P5-UL
BDI部件号
1151565
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/71888-MP-P5-UL/p/1151565
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4026677657930
重量 / Kilogram
21.3
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 5 | ISO P5
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
30 Degree
预加载
Light
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Brass
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
详细描述
Precision Ball Bearing; 440MM Bore; 540MM Outside Diameter; 46MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 30 Degree Contact Angle; Brass Cage Material
宽度
1.811 英寸 | 46 毫米
外径
21.26 英寸 | 540 毫米
孔径
17.323 英寸 | 440 毫米