https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1T-O-PH-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY2MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJoaE15OHhNRFF6TkRZeU9EZzBOVFU1T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGVVgwOWZVRWhmVTBKZk1ra3hUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTMyZWJmMjJhMDhlNGM3ZjA4MWUxNDg1YjE4NjdiOWEzZjAwOTJiMjI3OGI3NzE0ODBkYzBiMmY5YjZlYmEzMQ
NTN
NTN
71906CVQ16J74
NTN NTN
描述
NTN 71906CVQ16J74
Precision Ball Bearing; 30MM Bore; 47MM Outside Diameter; 27MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 3 (1 Triplex Set) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
71906CVQ16J74
BDI部件号
1211541
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/71906CVQ16J74/p/1211541
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
3413520229757
重量 / Kilogram
0.158
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
3 (1 Triplex Set)
接触角
15 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Triplex-Tandem and Back to Back
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | High Precision | 52100 Vacuum Degassed Ball
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
详细描述
Precision Ball Bearing; 30MM Bore; 47MM Outside Diameter; 27MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 3 (1 Triplex Set) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
宽度
1.063 英寸 | 27 毫米