https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1P-O-PEEK-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTU3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVmxMMmhrTWk4eE1EYzNNREU0TXpZMU1UTTFPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakZRWDA5ZlVFVkZTMTlUUWw4eVNURlBYek13TUhnek1EQXVhbkJufGJiNDU5NTUyMWI0OGE4NDQ2OTE1NzZmNTc0MjNmZjJmNDdiZDRlMzE1MzI4MTAyNmUzN2JjZmY2OThhMDE1NTQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1P-O-PEEK-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTU3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVmxMMmhrTWk4eE1EYzNNREU0TXpZMU1UTTFPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakZRWDA5ZlVFVkZTMTlUUWw4eVNURlBYek13TUhnek1EQXVhbkJufGJiNDU5NTUyMWI0OGE4NDQ2OTE1NzZmNTc0MjNmZjJmNDdiZDRlMzE1MzI4MTAyNmUzN2JjZmY2OThhMDE1NTQ
SKF
SKF
71926 ACD/P4ADBB
SKF SKF
描述
SKF 71926 ACD/P4ADBB
Precision Ball Bearing; 130MM Bore; 180MM Outside Diameter; 48MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 25 Degree Contact Angle; PEEK Resin Cage Material
制造商部件号
71926 ACD/P4ADBB
BDI部件号
1269033
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/71926-ACD-P4ADBB/p/1269033
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316570890198
重量 / Kilogram
3.27
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
25 Degree
预加载
Medium
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
PEEK Resin
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Back to Back
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | High Capacity Basic Design
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
71926 ACD/P4ADBB
重量/磅
7.209
详细描述
Precision Ball Bearing; 130MM Bore; 180MM Outside Diameter; 48MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 25 Degree Contact Angle; PEEK Resin Cage Material
外径
7.087 英寸 | 180 毫米
宽度
1.89 英寸 | 48 毫米
孔径
5.118 英寸 | 130 毫米