SCHEERER BEARING
SCHEERER BEARING
71952-MDBA P/5
SCHEERER BEARING SCHEERER BEARING
描述
SCHEERER BEARING 71952-MDBA P/5
Precision Ball Bearing; 260.096MM Bore; 359.918MM Outside Diameter; 91.948MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearings; 25 Degree Contact Angle; Brass Cage Material; 2 Rib Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Duplex-Back to Back Mounting Arrangement
制造商部件号
71952-MDBA P/5
BDI部件号
26334737
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/71952-MDBA-P-5/p/26334737
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
重量 / US pound
64
最低订购量
1
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 5 | ISO P5
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
25 Degree
预加载
Light
滚道类型
2 Rib Outer Ring
保持架材料
Brass
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Back to Back
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Angular Contact
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
64
详细描述
Precision Ball Bearing; 260.096MM Bore; 359.918MM Outside Diameter; 91.948MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearings; 25 Degree Contact Angle; Brass Cage Material; 2 Rib Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Duplex-Back to Back Mounting Arrangement
孔径
10.24 英寸 | 260.096 毫米
宽度
3.62 英寸 | 91.948 毫米
外径
14.17 英寸 | 359.918 毫米