https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-PACB1-OPEN-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRsTDJoalppOHhNRFV6TnpRME5qRXhNek14TUM5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGZlQxQkZUbDlDVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDIxNWJlNzhiNDA0YmViMDU5NWQ2NzU0MjA3M2FmMDg4Mzk5Njk5ZTJkM2MyOWNiNWVkMjAxYzdhOWYxZGM0YWE
https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-PACB1-OPEN-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRsTDJoalppOHhNRFV6TnpRME5qRXhNek14TUM5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGZlQxQkZUbDlDVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDIxNWJlNzhiNDA0YmViMDU5NWQ2NzU0MjA3M2FmMDg4Mzk5Njk5ZTJkM2MyOWNiNWVkMjAxYzdhOWYxZGM0YWE
FAG
FAG
71984-MP-P5-N10BA-A180-230
FAG FAG
描述
FAG 71984-MP-P5-N10BA-A180-230
Precision Ball Bearing; 420MM Bore; 560MM Outside Diameter; 65MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearings; 30 Degree Contact Angle; Brass Cage Material; 1 Rib Inner Ring and Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing
制造商部件号
71984-MP-P5-N10BA-A180-230
BDI部件号
24857942
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/71984-MP-P5-N10BA-A180-230/p/24857942
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802589115
重量 / Kilogram
41.4
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 5 | ISO P5
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
30 Degree
预加载
None
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Brass
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Angular Contact
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
91.271
详细描述
Precision Ball Bearing; 420MM Bore; 560MM Outside Diameter; 65MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearings; 30 Degree Contact Angle; Brass Cage Material; 1 Rib Inner Ring and Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing
宽度
2.559 英寸 | 65 毫米
外径
22.047 英寸 | 560 毫米
孔径
16.535 英寸 | 420 毫米