7201 CDGA P4A https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1-O-PL-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTcyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTRMMmd5WlM4eE1EYzNNREl3TURFek16WTJNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakZmVDE5UVRGOVRRbDh5U1RGUFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MWY0OTU0ZDIzNGMyODRiNTkzMDgzYWFkY2Y5MmE5NTZmOTZmNTMyOTg4MTEyZTlkN2Q3OTI5ZDAzZTRmNjFmMg
1475768 精密球轴承 

BDI APPROVED BEARING BDI APPROVED BEARING

7201 CDGA P4A

描述

BDI APPROVED BEARING 7201 CDGA P4A

Precision Ball Bearing; 12MM Bore; 32MM Outside Diameter; 10MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Peek Resin Cage Material

制造商部件号

7201 CDGA P4A

BDI部件号
1475768

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 匈牙利 1

品牌
制造商名称
BEARINGS
最低订购量
重量 / Kilogram
0.04
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
15 Degree
预加载
Extra Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Peek Resin
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
0.08157
详细描述
Precision Ball Bearing; 12MM Bore; 32MM Outside Diameter; 10MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Peek Resin Cage Material
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
外径
1.26 英寸 | 32 毫米
宽度
0.394 英寸 | 10 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新