https://www.bdiexpress.com/medias/INDKOYBRGXXX-PACB1-O-PL-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMwNTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1prTDJneU55OHhNRFExT0Rnek9UazNNemt4T0M5SlRrUkxUMWxDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGZlQxOVFURjlUUWw4eVNURlBYek13TUhnek1EQXVhbkJufGUxOWNlZWRjMDJkMjgwMTIzYjVjMTUyNGZkNjQ2MjEwMjliZmNjNTk3ZjlmNTE2MzUzZWI1MWQwNDBhMTE4MzI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKOYBRGXXX-PACB1-O-PL-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMwNTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1prTDJneU55OHhNRFExT0Rnek9UazNNemt4T0M5SlRrUkxUMWxDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGZlQxOVFURjlUUWw4eVNURlBYek13TUhnek1EQXVhbkJufGUxOWNlZWRjMDJkMjgwMTIzYjVjMTUyNGZkNjQ2MjEwMjliZmNjNTk3ZjlmNTE2MzUzZWI1MWQwNDBhMTE4MzI
KOYO
KOYO
7203C-5GLFGP4
KOYO KOYO
描述
KOYO 7203C-5GLFGP4
Precision Ball Bearing; 17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 12MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
制造商部件号
7203C-5GLFGP4
BDI部件号
552796
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7203C-5GLFGP4/p/552796
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790091650
重量 / Kilogram
0.062
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
15 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Polyamide
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Ball Guiding
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
7203C-5GLFGP4
重量/磅
0.137
详细描述
Precision Ball Bearing; 17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 12MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
外径
1.575 英寸 | 40 毫米
宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米

