FAG
FAG
7205-B-XL-TVP-P5
FAG FAG
描述
FAG 7205-B-XL-TVP-P5 ; 轴承/角接触球轴承
Precision Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 40 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
制造商部件号
7205-B-XL-TVP-P5
BDI部件号
1151664
详情
83.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7205-B-XL-TVP-P5/p/1151664
单价(不含税)
¥83.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801326438
重量 / Kilogram
0.126
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 5 | ISO P5
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
40 Degree
预加载
None
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Polyamide
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
详细描述
Precision Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 40 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
宽度
0.591 英寸 | 15 毫米