https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 7210 BEP/QBCG450
1295160 精密球轴承 

SKF SKF

7210 BEP/QBCG450

描述

SKF 7210 BEP/QBCG450

Precision Ball Bearing; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 80MM Width; Open Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 40 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material

制造商部件号

7210 BEP/QBCG450

BDI部件号
1295160

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316570425130
重量 / Kilogram
1.876
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
4 (1 Quadruplex Set)
接触角
40 Degree
预加载
Special
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Polyamide
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Quadruplex-Tandem and Back to Back
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Super Precision | G450 Preload
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
7210 BEP/QBCG450
重量/磅
4.151
详细描述
Precision Ball Bearing; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 80MM Width; Open Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 40 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
宽度
3.15 英寸 | 80 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新