7211C-5GLX2FGP4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKOYBRGXXX-PACB1-O-PL-SB-2I1O-X2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMwNTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJnM01pOHhNRFExT0RnME16WTBNemt6TkM5SlRrUkxUMWxDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGZlQxOVFURjlUUWw4eVNURlBYMWd5WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlOTA3YWViZDQzODVmY2JjODRlZWNmZDI2OWIwOGExYzYzMmIyNjg1NzQ0MGUyZGEwMDlmM2QxZjljMTIzNTE5
553787 精密球轴承 

KOYO KOYO

7211C-5GLX2FGP4

描述

KOYO 7211C-5GLX2FGP4

Precision Ball Bearing; 55MM Bore; 100MM Outside Diameter; 21MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material

制造商部件号

7211C-5GLX2FGP4

BDI部件号
553787

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
JTEKT
最低订购量
EAN条码
0605790092749
重量 / Kilogram
1.27
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
15 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Polyamide
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Ball Guiding
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
详细描述
Precision Ball Bearing; 55MM Bore; 100MM Outside Diameter; 21MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
宽度
0.827 英寸 | 21 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新