7211CTYNDULP4 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-PACB1P-O-PY-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F3TDJnMlpDOHhNRGcyTURVMk5UYzFOems0TWk5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGUVgwOWZVRmxmVTBKZk1ra3hUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTk1YTg3MTk5MTYyNDk3Njk0MTAyOTQwNjc1YmFlY2NiMDM5Y2U4ODk1MzVlMTFjYjM1NGYyM2Y0MDE5NmVmYw
19372447 精密球轴承 

NSK NSK

7211CTYNDULP4

描述

NSK 7211CTYNDULP4

Precision Ball Bearing; 55MM Bore; 100MM Outside Diameter; 42MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material

制造商部件号

7211CTYNDULP4

BDI部件号
19372447

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176843631
重量 / Kilogram
1.202
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
15 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Polyamide
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Super Precision
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
详细描述
Precision Ball Bearing; 55MM Bore; 100MM Outside Diameter; 42MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
宽度
1.654 英寸 | 42 毫米
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新