SKF
SKF
7213 BEP/QFCG2225
SKF SKF
描述
SKF 7213 BEP/QFCG2225
Precision Ball Bearing; 65MM Bore; 120MM Outside Diameter; 92MM Width; Open Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 40 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
制造商部件号
7213 BEP/QFCG2225
BDI部件号
1295265
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7213-BEP-QFCG2225/p/1295265
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316570419603
重量 / Kilogram
3.929
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
4 (1 Quadruplex Set)
接触角
40 Degree
预加载
Special
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Polyamide
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Quadruplex-Tandem and Face to Face
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Super Precision | High Capacity All ISO Corners
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
7213 BEP/QFCG2225
重量/磅
8.664
详细描述
Precision Ball Bearing; 65MM Bore; 120MM Outside Diameter; 92MM Width; Open Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 40 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米
外径
4.724 英寸 | 120 毫米
宽度
3.622 英寸 | 92 毫米