![7214-B-XL-TVP-P5-UL](/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1-O-PL-SB-1I1O-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZoTDJnME1DOHhNREUwTWpFME1ESXpOVGd3Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGZlQxOVFURjlUUWw4eFNURlBYek13TUZnek1EQXVhbkJufGY0MDExMjRhZjFmOTQ0YjlmOWVlNzIzYmZhY2IwNzkyNmI5YThhZjVkZWQyY2U5NjIyMzdjMTZkNjgwMDk5NDA)
![7214-B-XL-TVP-P5-UL](/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1-O-PL-SB-1I1O-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZoTDJnME1DOHhNREUwTWpFME1ESXpOVGd3Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGZlQxOVFURjlUUWw4eFNURlBYek13TUZnek1EQXVhbkJufGY0MDExMjRhZjFmOTQ0YjlmOWVlNzIzYmZhY2IwNzkyNmI5YThhZjVkZWQyY2U5NjIyMzdjMTZkNjgwMDk5NDA)
FAG
FAG
7214-B-XL-TVP-P5-UL
FAG FAG
描述
FAG 7214-B-XL-TVP-P5-UL
Precision Ball Bearing; 70MM Bore; 125MM Outside Diameter; 24MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 40 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
制造商部件号
7214-B-XL-TVP-P5-UL
BDI部件号
1151787
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7214-B-XL-TVP-P5-UL/p/1151787
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801282611
重量 / Kilogram
1.1
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 5 | ISO P5
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
40 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Polyamide
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
详细描述
Precision Ball Bearing; 70MM Bore; 125MM Outside Diameter; 24MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 40 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
宽度
0.945 英寸 | 24 毫米
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
外径
4.921 英寸 | 125 毫米