NTN
NTN
7215T2DB+9/G12P4
NTN NTN
描述
NTN 7215T2DB+9/G12P4
Precision Ball Bearing; 75MM Bore; 130MM Outside Diameter; 59MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 30 Degree Contact Angle; Nylon Cage Material
制造商部件号
7215T2DB+9/G12P4
BDI部件号
1212944
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7215T2DB+9-G12P4/p/1212944
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359444964
重量 / Kilogram
2.58
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
30 Degree
预加载
Special
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Nylon
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Back to Back
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | G12 Preload
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
7215T2DB+9/G12P4
重量/磅
5.684
详细描述
Precision Ball Bearing; 75MM Bore; 130MM Outside Diameter; 59MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 30 Degree Contact Angle; Nylon Cage Material
外径
5.118 英寸 | 130 毫米
宽度
2.323 英寸 | 59 毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米