7216T2DB/GNP4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1P-O-PL-SB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyMzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEyTDJnME1pOHhNREl6TlRNNU5qTTFPREUzTkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGUVgwOWZVRXhmVTBKZk1Va3hUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTM3YjMzZDExNjZlMjU1YTk4MjRlOTA2ZmY2OTY5ZGFiNjQwYTYyNTdmMjA0NmZlMWI0NjlkMmQyNTQxM2NjZg
1212988 精密球轴承 

NTN NTN

7216T2DB/GNP4

描述

NTN 7216T2DB/GNP4

Precision Ball Bearing; 80MM Bore; 140MM Outside Diameter; 52MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 30 Degree Contact Angle; Nylon Cage Material

制造商部件号

7216T2DB/GNP4

BDI部件号
1212988

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359445480
重量 / Kilogram
2.82
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
30 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Nylon
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Back to Back
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
7216T2DB/GNP4
重量/磅
6.208
详细描述
Precision Ball Bearing; 80MM Bore; 140MM Outside Diameter; 52MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 30 Degree Contact Angle; Nylon Cage Material
宽度
2.047 英寸 | 52 毫米
外径
5.512 英寸 | 140 毫米
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新