NACHI
NACHI
7219CDUP4
NACHI NACHI
描述
NACHI 7219CDUP4
Precision Ball Bearing; 95MM Bore; 170MM Outside Diameter; 64MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
制造商部件号
7219CDUP4
BDI部件号
665298
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7219CDUP4/p/665298
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
11.122
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
15 Degree
预加载
None
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Polyamide
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
12.25768
详细描述
Precision Ball Bearing; 95MM Bore; 170MM Outside Diameter; 64MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
外径
6.693 英寸 | 170 毫米
孔径
3.74 英寸 | 95 毫米
宽度
2.52 英寸 | 64 毫米

