7220CTRDUMP4 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-PACB1P-O-PH-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE0NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00zTDJoalpDOHhNRGcyTURVMk9UVXlOak13TWk5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGUVgwOWZVRWhmVTBKZk1ra3hUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OGUwMzZjNzE3ZWJjZDY4OTQyZDAzYjdlNzk3OGZmMzI3Mzk0Y2VkNGY0OTE5MWU2Mzk5ZWFmM2U4OTQ0MzZkYQ
19372372 精密球轴承 

NSK NSK

7220CTRDUMP4

描述

NSK 7220CTRDUMP4

Precision Ball Bearing; 100MM Bore; 180MM Outside Diameter; 68MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material

制造商部件号

7220CTRDUMP4

BDI部件号
19372372

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176633911
重量 / Kilogram
6.42
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
15 Degree
预加载
Medium
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Super Precision
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
详细描述
Precision Ball Bearing; 100MM Bore; 180MM Outside Diameter; 68MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
外径
7.087 英寸 | 180 毫米
宽度
2.677 英寸 | 68 毫米
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新