7311BL1GD2/GNP5 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1P-O-BR-SB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRpTDJnMk9DOHhNRGMyT1RJNU5UTXhNRGczT0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGUVgwOWZRbEpmVTBKZk1Va3hUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YWFkZDA0ZWMwYmY2OGNjMjg1YTRlMjNmNzQ5ZGY1MDlkNmQ4NjM1MTcyMzE3MmViNjRkNTUyODlmNjI3ZmM0Zg
1213281 精密球轴承 

NTN NTN

7311BL1GD2/GNP5

描述

NTN 7311BL1GD2/GNP5

Precision Ball Bearing; 55MM Bore; 120MM Outside Diameter; 58MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 40 Degree Contact Angle; Brass Cage Material

制造商部件号

7311BL1GD2/GNP5

BDI部件号
1213281

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359451115
重量 / Kilogram
3.16
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 5 | ISO P5
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
40 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Brass
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
7311BL1GD2/GNP5
重量/磅
6.975
详细描述
Precision Ball Bearing; 55MM Bore; 120MM Outside Diameter; 58MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 40 Degree Contact Angle; Brass Cage Material
外径
4.724 英寸 | 120 毫米
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
宽度
2.283 英寸 | 58 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新